SXCIB 32-30-75 Držala za notranje struženje za pehanje na večopravilnih strojih

Št. art.: 2801841
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2801841
EAN/GTIN 7291075303841
Številka proizvajalca 2801841
L-število L23920 354

Opis

Opis:

Držalo za orodje za pritisk, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm

Lastnosti:

  • Sprejemni premer, stran stroja (DCONMS) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 75 mm
  • Opis skupine rezalna plotting height (MIID) #2
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm

Ustreznih izdelkov