GHMR 12 Zakrivljena držala za radialno in aksialno žlebljenje, primerna za različne širine rezil in vložke za zarezovanje profila.

Št. art.: 2800439
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2800439
EAN/GTIN 7291075023527
Številka proizvajalca 2800439
L-število L23920 2078

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 4,8 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 4,8 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 10,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse