GHDL 32-10 Držala za zunanjo obdelavo (zarezovanje, zarezovalno struženje in odrezovanje)

Št. art.: 2800109
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2800109
EAN/GTIN 7291075090376
Številka proizvajalca 2800109
L-število L23920 1770

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 11,1 mm, širina rezanja min (CWN) 8,6 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Širina reza maks (CWX) 11,1 mm
  • Širina reza min. (CWN) 8,6 mm
  • Širina funkcije (WF) 28,3 mm
  • Dolžina glave (levo) 43 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse