GHDL 25.4-8 Orodna držala za zunanjo strojno obdelavo (rezkanje, odrezovanje in struženje)

Št. art.: 2800097
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2800097
EAN/GTIN 7291075090338
Številka proizvajalca 2800097
L-število L23920 3325

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,327″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,26″
  • Površinska dolžina (OAL): 6″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 1″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.327″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.26″
  • Funkcionalna širina (WF): 0.88″
  • Dolžina glave (LH): 1.6″
  • Celotna dolžina (OAL): 6″
  • Višina stebla (H): 1″
  • Širina trna (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse