• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Vpenjalni vijak, Tip: 1

Št. art.: 279815 1
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
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX25
Navoj M7×0,75
Dolžina L 18 mm
Zatezni moment 8,5 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 279815 1
EAN/GTIN 4062406352035
Številka proizvajalca 279815 1