Vrtljivo kolesce z nastavljivo višino vretena ø 125 mm

Št. art.: 27973
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Rola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27973
EAN/GTIN 4031405279735
Številka proizvajalca 027973
L-število L90110 933
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • S parkirno zavoro in vretenom za nastavitev višine (300 mm)
  • Nosilnost pri Ø 125 mm do 300 kg
  • Nosilnost pri Ø 200 mm do 500 kg
  • Primerno za naše potovalne tramove naročilo št. 27923 in montažne okvirje odra

Lastnosti:

  • Širina: 140 mm
  • Višina: 180 mm
  • Dolžina: 665 mm
  • Material: Vroče cinkano jeklo, plastika
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Premer valja: 125 mm