Zgornja ročica za premični odri z nagnjenim dostopom za odre dolžine 2,45 m

Št. art.: 27967
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Kombinirani trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27967
EAN/GTIN 4031405279674
Številka proizvajalca 027967
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za valjanje odra z nagnjenim vzponom

Lastnosti:

  • Širina: 125 mm
  • Višina: 550 mm
  • Dolžina: 2525 mm
  • Material: Aluminij, lit aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja