Dolga stran deske za prste za dolžino odrov 1,8 m

Št. art.: 27943
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27943
EAN/GTIN 4031405279438
Številka proizvajalca 027943
L-število L90110 946
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Plošča za pritrditev na dolgi strani

Lastnosti:

  • Širina: 164 mm
  • Dolžina odra: 1800 mm
  • Višina: 31 mm
  • Dolžina: 1800 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja