Enota zložljivega okvirja 1,9 m

Št. art.: 27941
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27941
EAN/GTIN 4031405279414
Številka proizvajalca 027941
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Primerno za zložljive odre s trojno platformo naročilo št. 115500 - 115583

Lastnosti:

  • Širina podesta: 1900 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja