Prednja stran prsta za širino odrov 1,35 m

Št. art.: 27911
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27911
EAN/GTIN 4031405279117
Številka proizvajalca 027911
L-število L90110 581
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Plošča za pritrditev na sprednji strani

Lastnosti:

  • Širina: 150 mm
  • Višina: 22 mm
  • Dolžina: 1268 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun