Okvir za pritiskanje 0,75 m Višina 2,00 m

Št. art.: 27904
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27904
EAN/GTIN 4031405279049
Številka proizvajalca 027904
L-število L90110 831
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za odra širine 0,75 m.

Lastnosti:

  • Širina: 60 mm
  • Širina podesta: 750 mm
  • Višina: 2080 mm
  • Dolžina: 735 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja