• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Vložki iz karbidne trdine za aksialno zarezovanje levo, ⌀ Dmin zareze D1/D2: 14/20mm

Št. art.: 274057 14/20
Popust
103,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
⌀ držala Ds 8 mm
Širina zareze w 3 mm
Središčna razdalja konic L3 2,5 mm
Celotna dolžina L 64 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 27 mm
Podajanje f 0,01 mm - 0,03 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274057 14/20
EAN/GTIN 4067263036586
Številka proizvajalca 274057 14/20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
50
Al (kratki odrezki)
N
90
Al > 10% Si
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
55
Jeklo < 750 N/mm
P
55
Jeklo < 900 N/mm
P
50
Jeklo < 1100 N/mm
P
40
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

Pazi:

Velikost naročila = minimalni premer zareze.
Večji premeri zareze so možni brez prilagajanj.
D1 = Dmin notranji ⌀.
D2 = Dmin zunanji ⌀.
L-izvedba z večjo globino zareze tmax.