{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| h4 | 16 mm | |
| h2 | 4 mm | |
| h3 | 35 mm | |
| Dolžina previsa b | 17 mm | |
| Širina držala b3 | 35 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 61 mm | |
| za višino lista h5 | 19 mm | |
| Vpenjalnik | 279840 2 | |
| Vpenjalni vijak | 279815 14 | |
| Vrsta izdelka | Osnovno držalo |
| Številka izdelka | 273984 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406112851 | |
| Številka proizvajalca | 273984 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |