Stranski rezalnik Electronic Wide, koničasta glava in žična pritrdilna vzmet brez poševnega roba 130 mm, 5 1/8"

Št. art.: 27395
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27395
EAN/GTIN 4010995273958
Številka proizvajalca 27395
L-število L60070 4101
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za popolnoma ravno rezanje mehkih žic v elektroniki
  • Oblika glave: Široka, koničasta glava
  • Material: posebno orodno jeklo C 70
  • Material: Rezalni rob približno 56 HRC

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • premer max (mm): 1,3 mm
  • delovna dolžina (mm): 130 mm
  • delovna dolžina (palci): 5 1/8″
  • Rezalna sila: 3
  • Mehka žica (mm): 1,3 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne