Držalo za zarezovalno struženje, levi, Velikost držala: 12mm

Št. art.: 273911 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 12 mm
Vrsta uporabe levi
Notranje hlajenje ne
Funkcijska širina L4 16,2 mm
Dolžina glave L1 21,4 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Vijak za obračalno ploščico 279815 13
Prosta dolžina 1,2 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273911 12
EAN/GTIN 4045197777270
Številka proizvajalca 273911 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opomba:

Za desna držala uporabite desne ploščice, za leva držala uporabite leve ploščice.