Stranski rezalnik Electronic Wide, koničasta glava brez poševnega roba 130 mm, 5 1/2"

Št. art.: 27391
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27391
EAN/GTIN 4010995273910
Številka proizvajalca 27391
L-število L60070 2618
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za popolnoma enakomerno rezanje mehkih žic v elektronski industriji

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • premer max (mm): 1,3 mm
  • delovna dolžina (mm): 130 mm
  • delovna dolžina (palci): 5 1/2″
  • Rezalna sila: 3
  • Mehka žica (mm): 1,3 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne