{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zvrst | HB9635 | |
| Utori po standardu | DIN 471; DIN 472 | |
| Širina utora m (H13) | 0,5 mm | |
| Širina rezila w | 0,525 mm | |
| tmaks | 1,2 mm | |
| Radij rezila R | 0,05 mm | |
| za varnostne obroče DIN 471 / 472 z debelino obroča | 0,4 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | leve | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Glavna uporaba | P | |
| Dodatna uporaba | M | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 110 mm/min - 170 mm/min | |
| Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 90 mm/min - 140 mm/min | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
| Številka izdelka | 273908 0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197768469 | |
| Številka proizvajalca | 273908 0,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |