Osnovno držalo, Višina držala h: 20mm

Št. art.: 273898 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

h4 20 mm
h2 13 mm
h3 48 mm
Dolžina previsa b 20 mm
Širina držala b3 36 mm
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
za višino lista h5 32 mm
Vpenjalni vijak 279816 8
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273898 20
EAN/GTIN 4062406351991
Številka proizvajalca 273898 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

V povezavi z listom za zarezovanje art. 273000. Dodatna možnost uporabe za številne standardne liste za zarezovanje drugih proizvajalcev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov