{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | Serija | Eco | |
| minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 43 mm | |
| minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 60 mm | |
| Vrsta uporabe | desni | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Širina zareze w | 3 mm | |
| maksimalna globina rezanja tmaks | 13 mm | |
| Vpenjalni vijak | 279815 9 | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | 
| Številka izdelka | 273886 43/60 | |
| EAN/GTIN | 4045197516480 | |
| Številka proizvajalca | 273886 43/60 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |