{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Eco | |
| Višina držala h | 16 mm | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Funkcijska širina L4 | 21 mm | |
| L1 | 78 mm | |
| L2 | 24,5 mm | |
| Vijak | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
| Vrsta izdelka | Držalo za struženje |
| Številka izdelka | 273870 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197702227 | |
| Številka proizvajalca | 273870 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |