Eco-držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 20/4mm

Št. art.: 273831 20/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Širina zareze w 4 mm
Vrsta uporabe levo
Notranje hlajenje da
Globina zareze tmaks 20 mm
Funkcijska širina L4 21,5 mm
Dolžina glave L1 40,5 mm
Širina držala b 20 mm
Celotna dolžina L 99,5 mm
Vijak 279815 7 (TX30; 8 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273831 20/4
EAN/GTIN 4045197517289
Številka proizvajalca 273831 20/4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z vpenjali GARANT Master Eco art. 319006319136.
Od širine zareza 6 mm pride pri tmaks (5× širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do t = 24,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse