• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Nosilec rezil, konkaven za plano zarezovanje, desni, ⌀ območja zareze D1/D2: 110/170mm

Št. art.: 273828 110/170
Popust
186,01 €
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ območja zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

minimalni ⌀ 1. zareze D1 110 mm
minimalni ⌀ 1. zareze D2 170 mm
Vrsta uporabe desni
Širina zareze w 3 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 18 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273828 110/170
EAN/GTIN 4045197867810
Številka proizvajalca 273828 110/170
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.

Uporaba:

V povezavi z držali art. 273800 do 273811.

Rezervni del:

Vpenjalni vijak art. 279815 9.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Zareza.
Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 – 50 %.
Maksimalno podajanje 0,025 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov