{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 67 mm | |
| minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 100 mm | |
| Vrsta uporabe | desni | |
| Širina zareze w | 3 mm | |
| maksimalna globina rezanja tmaks | 13 mm | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
| Številka izdelka | 273820 67/100 | |
| EAN/GTIN | 4045197500267 | |
| Številka proizvajalca | 273820 67/100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |