• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Nož za notranje struženje, desni, ⌀ DS: 32mm

Št. art.: 273810 32

Izberite različico in število kosov

⌀ DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 32 mm
Vrsta uporabe desni
Srednji premik L3 18,5 mm
Dolžina glave L1 38 mm
Celotna dolžina L 263 mm
Vijak 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273810 32
EAN/GTIN 4045197500038
Številka proizvajalca 273810 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.
  • Za zagotavljanje optimalne povezave je v držalu lasersko odtisnjen maksimalni zatezni moment vpenjalnega vijaka.
  • Izjemna točnost pozicioniranja ter največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam.

Primerno za:

Nosilec rezil art. 273812; 273815; 273817; 273826.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Opomba:

Nosilce rezil je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov