{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina držala b | 16 mm | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Dolžina glave L1 | 20,5 mm | |
| Celotna dolžina L | 110 mm | |
| L2 | 29 mm | |
| Vijak | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
| Vrsta izdelka | Držalo za struženje |
| Številka izdelka | 273805 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197499967 | |
| Številka proizvajalca | 273805 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |