• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Držalo za struženje ravno − zunanje 0°, levi, Širina držala b: 16mm

Št. art.: 273801 16
Popust
119,26 €
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina držala b 16 mm
Vrsta uporabe levi
Dolžina glave L1 38 mm
Celotna dolžina L 113 mm
L2 18,5 mm
Vijak 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273801 16
EAN/GTIN 4045197499936
Številka proizvajalca 273801 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.
  • Za zagotavljanje optimalne povezave je v držalu lasersko odtisnjen maksimalni zatezni moment vpenjalnega vijaka.
  • Izjemna točnost pozicioniranja ter največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam.

Primerno za:

Nosilec rezila art. 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Opomba:

Nosilce rezil je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov