{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Višina držala h | 20 mm | |
| Vrsta uporabe | levo | |
| Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
| L1 | 125 mm | |
| L2 | 24,5 mm | |
| Vijak | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
| Vrsta izdelka | Držalo za struženje |
| Številka izdelka | 273795 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197721327 | |
| Številka proizvajalca | 273795 20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |