{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala Ds | 25 mm | |
| Širina zareze w | 5 mm | |
| Vrsta uporabe | levi | |
| Notranje hlajenje | da | |
| tmaks za notranjo obdelavo | 9,5 mm | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 32 mm | |
| Srednji premik L3 | 19 mm | |
| Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal | 40 mm | |
| Celotna dolžina L | 250 mm | |
| Vijak | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
| možnost aksialnega zarezovanja | da | |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
| Številka izdelka | 273791 25/5 | |
| EAN/GTIN | 4045197640390 | |
| Številka proizvajalca | 273791 25/5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |