{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | HELI-GRIP | |
| Širina zareze w | 6 mm | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Globina zareze tmaks | 32 mm | |
| Dolžina glave L1 | 51 mm | |
| B | 25 mm | |
| Celotna dolžina L | 150 mm | |
| HBH | 3 mm | |
| OAH | 40 mm | |
| WF | 26,4 mm | |
| H | 25 mm | |
| možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
| Oznaka proizvajalca | HFHR 25-400-6T32 | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 273768 400-3000 | |
| EAN/GTIN | 7291075033762 | |
| Številka proizvajalca | 2500292 |