HELIGRIP HELI vpenjalno držalo, desno, Velikost vpenjala/širina zareza w: 25/3mm

Št. art.: 273766 25/3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjala/širina zareza w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Velikost držala 25 mm
Širina zareze w 3 mm
Velikost ploščice 32 mm
Vrsta uporabe desno
Notranje hlajenje ne
Dolžina glave L1 36,4 mm
Celotna dolžina L 140 mm
CWX 3,18 mm
CUTDIA 40 mm
WF 23,8 mm
del. miza z nas. viš. 2,4 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca HELIR 2525-3T20
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273766 25/3
EAN/GTIN 7291075031768
Številka proizvajalca 2500522

Opis

Izvedba:

Izvedba z radijem (slika 2).

Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403273413.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse