Ploščica za zarezovalno struženje Ravno rezilo, PKD, Širina zareze w: 2mm

Št. art.: 273743 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 2 mm
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst PKD
Rezalni material PKD
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Radij rezila R 0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273743 2
EAN/GTIN 4045197547033
Številka proizvajalca 273743 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
650
Al (kratki odrezki)
N
650
Al > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z lasersko obdelanim lomilcem odrezkov za optimalno ustvarjanje odrezkov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov