Nosilec rezila TANGFGRIP, nevtralna, Širina zareze w: 2mm

Št. art.: 273611 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGFGRIP
Širina zareze w 2 mm
Vrsta uporabe nevtralna
Notranje hlajenje da
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
za maksimalni ⌀ obdelovanca 52 mm
možnost aksialnega zarezovanja ne
Prevesna dolžina 26 mm
Oznaka proizvajalca TGAQ D52-2-2Z-JHP
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273611 2
EAN/GTIN 7291075404043
Številka proizvajalca 3367506

Opis

Primerno za:

Vpenjalna držala št. 273600273605.

Primerno za:

LOGIPFGRIP

Pazi:

Montažni ključ art. 279955 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGFGRIP" Poglej vse