Vpenjalno držalo JETCROWN, desno, Velikost držala: 20mm

Št. art.: 273606 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija JETCROWN
Vrsta uporabe desno
Notranje hlajenje da
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Oznaka proizvajalca TGTBQ 20R-D65-ECD-JHP
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273606 20
EAN/GTIN 7291075466218
Številka proizvajalca 3394439

Opis

Uporaba:

Za odrezovalno in zarezovalno struženje s ciljno usmerjenim hlajenjem prek hitre vpenjalne krone JETCROWN.

Opomba:

Lahko se uporablja samo v povezavi z ujemajočo se hitro vpenjalno krono JETCROWN št. 279950. Prenos hladilne tekočine na vpenjalno gred je mogoč samo preko cevnega priključka G 1/8 palca.