Električni izvijač 1″ Impact-Fix, dolg 36 mm

Št. art.: 2734737
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2734737
EAN/GTIN 4010886936245
Številka proizvajalca 2734737
L-število L60160 5867
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Strojni pogon, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
Vznoternji kvadratni pogon po DIN 3121 - H 25, ISO 1174
GEDORE vanadijevo jeklo 59CrV4, črno dodelano
DBGM (nemški zvezni uporabni model)
Zlasti idealen za delo na občutljivih območjih, kjer so stalno prisotni varnost pred izgubo, varnost procesov ter varnost in zdravje pri delu
Primere: gradnja nadzemnih vodov, vetrne elektrarne ali avtomobilski sektor.

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 25,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1″
  • Vrsta pogona: strojno upravljanje
  • Dolžina vstavka: 100,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 57,9 mm
  • Ø vstavljanja 2: 54,0 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 16,8 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 100 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 59CrV4
  • Površina: brušeno
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 36
  • Varovalka: Impact-Fix
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez