{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tehnologija premazovanja | PVD | |
| Zvrst | HB7010 | |
| Vrsta navoja | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
| Kot profila | 55 stopinj | |
| Debelina | 3,6 mm | |
| Velikost ploščice L | 16 mm | |
| Število korakov/colo | 28 | |
| Rezalni material | HM | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Notranja/zunanja uporaba | zunaj | |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | Polni profil | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |
| Številka izdelka | 270800 28 | |
| EAN/GTIN | 4045197370471 | |
| Številka proizvajalca | 270800 28 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |