{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Korak navoja | 2,5 mm | |
| Zvrst | HB8015 | |
| Kakovost | DIN 13 6H | |
| Vrsta navoja | M; MF | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Debelina | 3,6 mm | |
| Velikost ploščice L | 16 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Notranja/zunanja uporaba | znotraj | |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | Polni profil | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |
| Številka izdelka | 270757 2,5 | |
| EAN/GTIN | 4069515041287 | |
| Številka proizvajalca | 270757 2,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |