{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | A2VAX800 | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| ⌀ D1 | 4 mm | |
| ⌀ D2 | 6 mm | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| f | 2,2 mm | |
| maksimalna globina zarezovanja tmaks | 3,3 mm | |
| Širina zareze w | 1 mm | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
| Številka izdelka | 270639 4/6 | |
| EAN/GTIN | 2050002067097 | |
| Številka proizvajalca | A04.46.0100.13.00 AG R X800 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |