Nož za kopirno izstruženje simturn AX, levi, L2 = 25,4 mm, ⌀ Dmin: 6,2mm

Št. art.: 270569 6,2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ADFDX800
za izvrtine od ⌀ Dmin 6,2 mm
Uporabna dolžina 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Radij R 0,2 mm
f 2,95 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 0,5 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270569 6,2
EAN/GTIN 2050002065796
Številka proizvajalca A06.1830.25.62.20 YL X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov