{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | AK50X800 | |
| za izvrtine od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
| Uporabna dolžina | 20,3 mm | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Radij R | 0,2 mm | |
| f | 2,95 mm | |
| maksimalna globina zarezovanja tmaks | 0,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
| Številka izdelka | 270567 6,2 | |
| EAN/GTIN | 2050002065765 | |
| Številka proizvajalca | A06.1830.20.62.20 YL X800 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |