WCHX 10T308, Tip: SM

Št. art.: 268494 SM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,47 € / 1 kos
  • od 10 kos
    17,89 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WCHX 10T308
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7120
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Tip SM
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 110 m/min - 220 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 110 m/min - 140 m/min
Ustrezno za ⌀ orodja Dc 20 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268494 SM
EAN/GTIN 4045197470966
Številka proizvajalca 268494 SM
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463268468 vel. 20.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov