WCHX 040102, Tip: ALU

Št. art.: 268472 ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,47 € / 1 kos
  • od 10 kos
    17,89 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WCHX 040102
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HU70AL
Rezalni material HM
Glavna uporaba N
Dodatna uporaba K
Tip ALUMINIJ
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 300 m/min - 600 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 180 m/min
Ustrezno za ⌀ orodja Dc 8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268472 ALU
EAN/GTIN 4045197470287
Številka proizvajalca 268472 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafit, GFK, CFK
N
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463268468 vel. 8.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov