Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 2,25×D, levi, ⌀ DC: 10mm

Št. art.: 268468 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija »5 v 1«
Nazivni ⌀ D 10 mm
Vrsta uporabe levi
Notranje hlajenje da
Toleranca ⌀ izvrtine D 0/+0,22 mm
Prevesna dolžina LA 28 mm
Dolžina držala Ls 42 mm
Uporabna dolžina L1 22,5 mm
⌀ držala Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496 WCHX 05T1..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 31
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268468 10
EAN/GTIN 4045197470218
Številka proizvajalca 268468 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.
Cilindrično držalo z zvezo.

Uporaba:

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

Opomba:

  • Izberite čim večje radije vogala rezila.
  • Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).

Orodje za struženje in vrtanje, pri konstrukcijskem jeklu z dolgimi odrezki in nerjavnih jeklih z dolgimi odrezki uporabljati le do 1,5 × D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov