Rezalna obračalna ploščica za struženje ZCMX 10T308, za orodje za zunanje in notranje struženje „4 v 1“

Št. art.: 268434 HBZ140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,23 € / 1 kos
  • od 10 kos
    13,52 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ZCMX 10T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HBZ140
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Globina reza ap 0,4 mm - 2 mm
Podajanje za obračanje 0,1 mm - 0,3 mm
Podajanje za vrtanje 0,03 mm - 0,12 mm
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 190 m/min
Ustrezno za ⌀ orodja Dc 20 mm
Prevleka PVD
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268434 HBZ140
EAN/GTIN 4062406273095
Številka proizvajalca 268434 HBZ140
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.