Diagonalni rezalniki Professional ESD ozka, koničasta glava z majhno fazo 115 mm, 4 1/2″

Št. art.: 26814
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
Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 26814
EAN/GTIN 4010995268145
Številka proizvajalca 26814
L-število L60070 2280
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Ozka, koničasta glava klešč zagotavlja optimalno dostopnost tudi na težko dostopnih mestih
  • Varuje vaše zdravje: Zaradi vzmeti za odpiranje zmanjšuje obremenitev pri neprekinjenem delu
  • Znižuje stroške: Elektrostatično prevodno orodje varuje elektronske komponente pred poškodbami
  • DIN ISO 9654

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Da
  • premer max (mm): 1 mm
  • delovna dolžina (mm): 115 mm
  • delovna dolžina (palci): 4 1/2″
  • Rezalna sila: 2
  • Mehka žica (mm): 1 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun