Rezalna obračalna ploščica za struženje VCGW 050101, za hitrozamenljive nože za notranje struženje, Izvedba rezalnih robov: G

Št. art.: 268097 G
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvedba rezalnih robov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VCGW 050101
Radij rezila 0,1 mm
Zvrst BU7220
Rezalni material CBN
Glavna uporaba H
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov G
Globina reza ap 0,03 mm - 0,08 mm
Podajanje f 0,04 mm/v - 0,06 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 140 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268097 G
EAN/GTIN 4062406578152
Številka proizvajalca 268097 G
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izvedba CBN.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov