Okrogle klešče Professional ESD okrogle, kratke čeljusti 120 mm, 4 3/4″

Št. art.: 26804
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 26804
EAN/GTIN 4010995268046
Številka proizvajalca 26804
L-število L60080 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poenostavlja delo: idealen za fino prijemanje in upogibanje v elektroniki
  • Varuje vaše zdravje: zaradi odpiralne vzmeti se med neprekinjeno uporabo razbremeni
  • Zmanjšanje stroškov: Elektrostatična disipativna orodja varujejo elektronske komponente pred uničenjem
  • IEC 61340-5-1

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ja
  • delovna dolžina (mm): 120 mm
  • delovna dolžina (palci): 4 3/4″
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne