Kombinirani ključ 12″, nastavljiv, kromiran, z ročajem 2K

Št. art.: 2668904
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2668904
EAN/GTIN 4010886933633
Številka proizvajalca 2668904
L-število L60160 5542
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova v skladu s standardom ISO 6787
Položaj ust 15°
Švedski model, Valjček z levim navojem
S lestvico nastavitev
Zaščiten mehanizem in dodatna udarna površina omogočata lahke udarce, ne da bi pri tem poslabšali delovanje ključa
Vdolbina za ročaj zagotavlja varen oprijem tudi z mastnimi rokami
Občutljiv 2-komponentni ročaj (izvedbi JC in JP) za delo brez utrujenosti
Hrom vanadijevo jeklo
Verzija C = ponikljano in kromirano, Različica P = brušena glava z manganovim fosforjem
Različica PK = kavelj s plastično prevleko
Različica JP in JC = dodatno s plastičnim ročajem
Z luknjo za obešanje

Lastnosti:

  • Zasnova: Švedski model, kolešček z levo prestavo, izvedbi JP in JC = dodatno s plastičnim ročajem
  • Skupna širina [mm]: 83 mm
  • Skupna višina [mm]: 23 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 12
  • Skupna dolžina [mm]: 307 mm
  • Material ročaja: Plastika
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Položaj ustja: 15 °
  • Površina: ponikljana in kromirana, brušena glava
  • Delitev lestvice: 0-36
  • Širina vpenjanja [mm]: 36 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Odprtina za obešanje: da
  • Lestvica za nastavitev: da
  • Funkcija zaskočnice: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez