Mehka/zelo trda z lesenim ročajem Hickory, okrogla udarna glava 50, 360 mm

Št. art.: 26659
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 26659
EAN/GTIN 4010995266592
Številka proizvajalca 26659
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Izpolnjuje vaše zahteve: Črna glava kladiva / srednje mehka: npr
  • za tlakovanje, polaganje ploščic, gradnjo suhih zidov
  • Bela glava kladiva / zelo trda: npr
  • za gradbeništvo, gradnjo kalupov, gradnjo cest, vrtnarjenje in urejanje okolice
  • Poenostavlja vaše delo: Olajša delo, zagotavlja optimalen učinek udarca in manj truda
  • Znižuje vaše stroške: Ergonomski leseni ročaj in glava kladiva sta na voljo kot rezervna dela

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Udarna glava premer (mm): 50
  • delovna dolžina (mm): 360 mm
  • Višina glave kladiva (mm): 131 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne