Mehko/srednje trdo mehko kladivo varnost s Hickory lesenim ročajem, okrogla udarna glava 30, 290 mm

Št. art.: 26653
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 26653
EAN/GTIN 4010995266530
Številka proizvajalca 26653
L-število L60090 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Izpolnjuje vaše zahteve: Modra glava kladiva / mehka: npr
  • za delo s pohištvom in notranjo opremo, manjša montaža
  • Rumena glava kladiva / srednje trda: npr
  • za orodjarstvo in strojegradnjo, popravila avtomobilov, delo s pločevino in montažo
  • Poenostavlja vaše delo: Olajša delo, optimalen učinek udarca in manjši napor
  • Znižuje stroške: Ergonomski leseni ročaj in glava kladiva sta na voljo kot rezervna dela

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Udarna glava premer (mm): 30
  • delovna dolžina (mm): 290 mm
  • Višina glave kladiva (mm): 87 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne