Mehko kladivo varnostno srednje/srednje trdo s Hickory lesenim ročajem, okroglo udarno glavo 30, 290 mm

Št. art.: 26640
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 26640
EAN/GTIN 4010995266400
Številka proizvajalca 26640
L-število L60070 2861
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Izpolnjuje vaše zahteve: Rumena glava kladiva / srednje trda: npr
  • za orodjarstvo in strojegradnjo, popravila avtomobilov, delo s pločevino in montažo
  • Poenostavlja vaše delo: Olajša delo, optimalen učinek udarca in manj potrebnega napora
  • Znižuje vaše stroške: Ergonomski leseni ročaj in glava kladiva sta na voljo kot rezervna dela

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Udarna glava premer (mm): 30
  • delovna dolžina (mm): 290 mm
  • Višina glave kladiva (mm): 87 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne